OMRON - CAJA 1 HUECO A22/A3B - 160878
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Diámetro de aberturas - 22.1 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
160878
Ref.Sonepar
1186587
EAN
04536854461972
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Diámetro de aberturas:
22.1 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP67
Anchura:
68 mm
Altura:
68 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


