OMRON - CAJA 2 HUECOS A22
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
160844
Ref.Sonepar
1186586
EAN
04536854375439
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
22.1 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Amarillo
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
137 mm
Altura:
68 mm
Profundidad:
68.5 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


