OMRON - CAJA 3 HUECOS A22 - 160845

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CAJA 3 HUECOS A22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de posiciones de comando - 3

  • Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Clase de calidad del material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

160845

Ref.Sonepar

618448

EAN

04536854375446

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de posiciones de comando:

3

Tipo de construcción del alojamiento:

Receptáculo de montaje en superficie

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Diámetro de aberturas:

22.1 mm

Cubierta de receptáculo, color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

199 mm

Altura:

68 mm

Profundidad:

68.5 mm

Caja 3 huecos A22

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON