OMRON - >Capacitivo Roscado ca 2h 15mm M30 NA Cable 2m - 148233

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - >Capacitivo Roscado ca 2h 15mm M30 NA Cable 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 30.5 mm

  • Altura del sensor - 30.5 mm

  • Longitud del sensor - 80 mm

  • Sensor del diámetro - 30.5 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148233

Ref.Sonepar

49372

EAN

04536853264505

Anchura del sensor:

30.5 mm

Altura del sensor:

30.5 mm

Longitud del sensor:

80 mm

Sensor del diámetro:

30.5 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

No plano

Distancia de conmutación:

15 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

2 cables

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico y no metálico

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Otros

En cascada:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

90...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...220 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...220 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia de conmutación:

10 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Con indicación de estado:

sí

Material de la carcasa:

Plástico

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Capacitivo Roscado ca 2h 15mm M30 NA Cable 2m