OMRON - >Carcasa pulsador cuadrado Alterno

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - >Carcasa pulsador cuadrado Alterno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Color del botón - Otros

  • Número de posiciones de comando - 2

  • Lentes de tipo de construcción - Cuadrado

  • Diámetro de orificio - 16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

148141

Ref.Sonepar

1233455

EAN

04536853009724

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Color del botón:

Otros

Número de posiciones de comando:

2

Lentes de tipo de construcción:

Cuadrado

Diámetro de orificio:

16 mm

Anchura de apertura:

16 mm

Altura métrica de la apertura:

16 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

sí

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP40

Grado de protección (NEMA), frontal:

Otros

Carcasa pulsador cuadrado Alterno

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON