OMRON - Carcasa pulsador rectangular instantáneo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color del botón - Otros
Número de posiciones de comando - 2
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
160030
Ref.Sonepar
39020
EAN
04536853009755
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color del botón:
Otros
Número de posiciones de comando:
2
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
16 mm
Anchura de apertura:
16 mm
Altura métrica de la apertura:
16 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
sí
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP40
Grado de protección (NEMA), frontal:
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


