OMRON - CARRIL DIN RECTANGULAR 8 PINES - 148890
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
148890
Ref.Sonepar
858268
EAN
04536853723064
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
8
Anchura:
40 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
21.6 mm


