OMRON - CARTUCHO POTENCIA PARA G3PA-240B-VD - 377393

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CARTUCHO POTENCIA PARA G3PA-240B-VD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Versión modular - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 19...264 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

377393

Ref.Sonepar

302304

EAN

04536854866722

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Versión modular:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

19...264 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

19...264 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

5...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de fases:

1

Conmutación en paso por cero:

no

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

4...30 V

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

40 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

40 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

20 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53a:

20 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-53b:

20 A

Grado de protección (IP):

IP00

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Cartucho potencia para G3PA-240B-VD

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON