OMRON - CBL.CX.E/S,PROTG.MIL40 2 X MIL20 - 680946

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CBL.CX.E/S,PROTG.MIL40 2 X MIL20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 2 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

680946

Ref.Sonepar

1038354

EAN

04549734137416

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

2 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

40

Cable de conexión de E/S protegido, MIL40 a 2 x MIL20 para G70V-ZOC16-3, 2 m y 1,75 m