OMRON - CJ1W-NC413 MÓDULO POSICIONADOR 4 EJES CJ1 - 323227
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de funciones - 25
Redundancia - no
Apto para recuento - no
Apto para peso - no
Apto para controlador de temperatura - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
323227
Ref.Sonepar
1182054
EAN
04547648708883
Número de funciones:
25
Redundancia:
no
Apto para recuento:
no
Apto para peso:
no
Apto para controlador de temperatura:
no
Apto para control de soldadura:
no
Apto para control de presión:
no
Apto para NC:
no
Función de posicionamiento electrónico disponible:
sí
Apto para CNC:
no
Apto para SSI:
no
Apto para detección incremental de datos:
no
Apto para detección de valor absoluto:
no
Posibilidad de controlador de flujo:
no
Apto para medición de flujo:
no
Apto para controlador de ruta:
no
Apto para controlador de leva:
no
Apto para sierra oscilante:
no
Apto para control multieje:
no
Posibilidad de controlador de eje único:
sí
Apto para posicionamiento de multieje:
no
Posibilidad de posicionamiento de eje único:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel a
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
31 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
66.5 mm


