OMRON - COL.MONT.SU.990 MM F3SG-SR/PG ALT.PROT - 695770
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
695770
Ref.Sonepar
1007308
EAN
04549734523165
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Columna de montaje en suelo de 990 mm para F3SG-SR/PG; altura de protección de hasta 880 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


