OMRON - Conector 0,8A-1,2A J7KN-10..40

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Conector 0,8A-1,2A J7KN-10..40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 0.8...1.2 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 600 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

154763

Ref.Sonepar

763105

EAN

04536854854545

Intervalo de intensidad ajustable:

0.8...1.2 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

600 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

no

Función de reset mediante botón pulsador:

no

0,8A - 1,2A (J7KN-10..40)

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON