OMRON - CONECTOR CABLE ACODADO 4 HILOS 5m M12 RESISTENCIA CALOR - 237194

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CONECTOR CABLE ACODADO 4 HILOS 5m M12 RESISTENCIA CALOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo recto

  • Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Extremo libre

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

237194

Ref.Sonepar

447591

EAN

04547648395168

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

En ángulo recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Extremo libre

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Longitud de cable:

5 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

CuZn

Material de superficie de contacto:

Oro

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-25...105 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...105 °C

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Tasa de voltaje:

250 V

Resistencia eléctrica de continuidad:

40 mOhm

Grado de protección (IP):

IP67

Con cable Acodado 4 hilos 5m M12 IP69K Resist. Calor