OMRON - Conector cable recto CA 2 hilos 2m M12 - 372801

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Conector cable recto CA 2 hilos 2m M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 0

  • Longitud de cable - 0 m

  • Libre de halógenos - no

  • Con indicación LED - no

  • Apantallado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

372801

Ref.Sonepar

652574

EAN

04548583080324

Número de polos:

0

Longitud de cable:

0 m

Libre de halógenos:

no

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Reticulación por irradiación:

no

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

0...0 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

0...0 °C

Entrada de intensidad nominal:

0 A

Tasa de voltaje:

0 V

Resistencia eléctrica de continuidad:

0 mOhm

Con cable Recto CA 2hilos 2m M12 Retard. Fuego