OMRON - Conector con cable acodado 4 hilos 2m M8 - 107538

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Conector con cable acodado 4 hilos 2m M8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M8

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

107538

Ref.Sonepar

1275988

EAN

04536854505843

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M8

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

En ángulo

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Extremo libre

Tipo de contactos del conector, lado de la caja:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Longitud de cable:

2 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Revestimiento de cables por colores:

Negro

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Reticulación por irradiación:

no

Cuerpo de contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-25...70 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...70 °C

Entrada de intensidad nominal:

1 A

Tasa de voltaje:

125 V

Resistencia eléctrica de continuidad:

40 mOhm

Grado de protección (IP):

IP67

Con cable Acodado 4 hilos 2m M8