OMRON - Conector con terminales comunes y de muelle en la parte inferior y con terminales NC y NA en la parte superior negro - 694136
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Método de montaje - Otros
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
694136
Ref.Sonepar
919175
EAN
04549734994460
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Método de montaje:
Otros
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
14
Anchura:
22.5 mm
Altura:
82 mm
Profundidad:
80 mm


