OMRON - Conector H montaje en superficie / carril DIN con 14 contactos y terminales roscados estándar

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Conector H montaje en superficie / carril DIN con 14 contactos y terminales roscados estándar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - no

  • Número de clavijas - 14

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

684981

Ref.Sonepar

309239

EAN

04549734447720

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

no

Número de clavijas:

14

Anchura:

29.5 mm

Altura:

31 mm

Profundidad:

72 mm

Conector hembra, montaje en superficie/carril DIN, 14 contactos, terminales roscados (estándar)

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON