OMRON - Conector H montaje en superficie / carril DIN con 5 contactos y terminales roscados
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
690420
Ref.Sonepar
309238
EAN
04549734578530
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
5
Anchura:
16 mm
Altura:
78.5 mm
Profundidad:
48 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


