OMRON - CONECTOR M8 PVC CON CABLE ACODADO 3 HILOS 2m - 419240
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M8
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
419240
Ref.Sonepar
737921
EAN
04548583436831
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
M8
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Hembra (bus)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
En ángulo
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Extremo libre
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Recto
Longitud de cable:
2 m
Material del revestimiento del cable:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Cuerpo de contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Níquel/oro
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-25...70 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...70 °C
Entrada de intensidad nominal:
1 A
Tasa de voltaje:
125 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
40 mOhm
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


