OMRON - CONECTOR MANUAL CC 3 HILOS NPN IP66 TEMPORIZADOR - 239773
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Salida analógica 0 V… 10 V - no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
239773
Ref.Sonepar
463246
EAN
04547648358842
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tipo de salida de conmutador:
NPN
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Con función de eliminación:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Tipo de tensión:
CC
Anchura del amplificador:
12 mm
Altura del amplificador:
33 mm
Amplificador de longitud:
81.5 mm
Sensor del diámetro:
-8888 mm
Indicación:
Bargraph
Procedimiento de ajuste:
Ajuste manual
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Clase protección de láser:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
35 mA
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Intensidad máx. de salida:
50 mA
Distancia de funcionamiento nominal:
0 mm
Frecuencia de conmutación:
2500 Hz
Grado de protección (IP):
IP66
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Policloruro de vinilo (PVC)
Material del núcleo de fibra óptica:
Plástico
Con función de tiempo:
sí
Número AWG:
24
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


