OMRON - CONECTOR MIL A MÓDULO XW2X 1:1 (5M) - 103604

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CONECTOR MIL A MÓDULO XW2X 1:1 (5M)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

103604

Ref.Sonepar

1151345

EAN

04536854792946

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Regleta multitoma de corriente

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Regleta multitoma de corriente

Número de polos:

40

Conector MIL a módulo XW2x 1:1 (5m)