OMRON - Conector montaje en superficie / carril DIN 8 contactos terminales roscados con jaula
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
694129
Ref.Sonepar
587774
EAN
04549734994392
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
38 mm
Altura:
29.5 mm
Profundidad:
27 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


