OMRON - Conector + para F3SG-RA - 667643

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Conector + para F3SG-RA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura/profundidad - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

667643

Ref.Sonepar

1259663

EAN

04548583568020

Tipo de accesorio:

Cable de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud:

0 mm

Accesorio de sensor de seguridad, F3SG-R_SR, conector M12 de junta en Y, 0,5 m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON