OMRON - Conector para fotomicrosensor 15mohm

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Conector para fotomicrosensor 15mohm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura/profundidad - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

379735

Ref.Sonepar

795313

EAN

04548583379572

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud:

0 mm

Conector para fotomicrosensor 15mohm

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON