OMRON - CONECTOR PARA FOTOMICROSENSOR CABLE 2m - 149189

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CONECTOR PARA FOTOMICROSENSOR CABLE 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

149189

Ref.Sonepar

623770

EAN

04536854831935

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Extremo libre

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Recto

Longitud de cable:

2 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Revestimiento de cables por colores:

Gris

Con indicación LED:

no

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Cuerpo de contacto del material:

CuSn

Material de superficie de contacto:

Níquel/oro

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-10...60 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-10...60 °C

Resistencia eléctrica de continuidad:

10 mOhm

Grado de protección (IP):

Otros

Conector para fotomicrosensor cable 2m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON