OMRON - Conector sin cable recto 4 hilos tornillo M12 - 107634

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Conector sin cable recto 4 hilos tornillo M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contacto - Pin

  • Conector de diámetro - 20 mm

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12

  • Numero de contactos de datos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

107634

Ref.Sonepar

880894

EAN

04536854455971

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contacto:

Pin

Conector de diámetro:

20 mm

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

12

Numero de contactos de datos:

4

Número de contactos de potencia:

4

Número de contactos de control:

4

Para diámetro exterior del cable:

5...6 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tasa de voltaje:

250 V

Categoría de sobretensión (valor):

I

Grado de contaminación (valor):

2

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.18...0.75 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0...0 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.18...0.75 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.18...0.75 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Ninguno

Material anillo roscado:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Con conductor de protección:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

200

Apantallado:

no

Con indicación de estado:

no

Sin cable Recto cc 4 hilos Tornillo M12