OMRON - Conector XS5CD418 M12 sin cable IDC recto H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Conector de diámetro - 17.5 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12
Numero de contactos de datos - 4
Número de contactos de potencia - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
377248
Ref.Sonepar
429886
EAN
04548583407824
Tipo de contacto:
Bus
Conector de diámetro:
17.5 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
12
Numero de contactos de datos:
4
Número de contactos de potencia:
4
Número de contactos de control:
4
Para diámetro exterior del cable:
3...8 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tasa de voltaje:
250 V
Categoría de sobretensión (valor):
I
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...0.75 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.7...2.6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...0.75 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...0.75 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión borne de desplazamiento
Material de superficie de contacto:
Oro
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Ninguno
Material anillo roscado:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Bayoneta
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Mínimo número de ciclos de inserción:
50
Apantallado:
no
Con indicación de estado:
no
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


