OMRON - Conmutador analógico metálico D4B4111N.1 SPDT-NA/NC - 373424

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Conmutador analógico metálico D4B4111N.1 SPDT-NA/NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 40 mm

  • Sensor del diámetro - 17.5 mm

  • Altura del sensor - 131.3 mm

  • Longitud del sensor - 62 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

373424

Ref.Sonepar

267065

EAN

04548583369528

Anchura del sensor:

40 mm

Sensor del diámetro:

17.5 mm

Altura del sensor:

131.3 mm

Longitud del sensor:

62 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

10 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

10 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.8 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.4 A

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión rápida

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Salida electrónica:

no

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Metal

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de elemento de control:

Palanca de rodillo

Alineación del elemento de control:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...80 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

6P

Metálico SPDT-NA/NC Roldana D17,5mm M20

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON