OMRON - Contactor 1,8-2,7A J7KNA ..J7KN-22 - 197811
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de intensidad ajustable - 1.8...2.7 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 600 V
Método de montaje - Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
197811
Ref.Sonepar
179076
EAN
04547648205610
Intervalo de intensidad ajustable:
1.8...2.7 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
600 V
Método de montaje:
Acoplamiento directo
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Clase de liberación:
CLASSE 10
Entrada función reset:
sí
Función de reset automática:
no
Función de reset mediante botón pulsador:
sí


