OMRON - CONTACTOR TÉRMICO 0,6A-0,9A J7KN-10..40 - 118705

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CONTACTOR TÉRMICO 0,6A-0,9A J7KN-10..40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 0.6...0.9 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 600 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

118705

Ref.Sonepar

1150446

EAN

4536854854538

Intervalo de intensidad ajustable:

0.6...0.9 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

600 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

no

Función de reset mediante botón pulsador:

no

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON