OMRON - CONTACTOR TÉRMICO 1,2A-1,8A J7KN-10..40 - 118706

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CONTACTOR TÉRMICO 1,2A-1,8A J7KN-10..40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 1.2...1.8 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 600 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

118706

Ref.Sonepar

1186949

EAN

4536854854552

Intervalo de intensidad ajustable:

1.2...1.8 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

600 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Entrada función reset:

no

Función de reset automática:

no

Función de reset mediante botón pulsador:

no

Contactor térmico 1,2A-1,8A J7KN-10..40