OMRON - Contador 72x72 SPST 1 etapa 6 dígitos 24V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 100...240 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 100...240 V
Tensión de entrada a CC - 12...24 V
Tensión de entrada de frecuencia - 30 Hz
Clase de precisión - 999999
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
241306
Ref.Sonepar
1212380
EAN
04547648453615
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de entrada a CC:
12...24 V
Tensión de entrada de frecuencia:
30 Hz
Clase de precisión:
999999
Pérdida de potencia:
9.6 W
Tipo de tensión:
Otros
Modelo:
Carril DIN
Versión modular:
no
Anchura:
72 mm
Altura:
72 mm
Anchura en módulos:
4
Mecanismo de medición:
Digital
Número de dígitos:
6
Con función de reinicialización:
sí
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
1
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


