OMRON - Contador 72x72 SPST 2 etapas 6 dígitos 240V - 241307

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Contador 72x72 SPST 2 etapas 6 dígitos 240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 100...240 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 100...240 V

  • Tensión de entrada a CC - 12...24 V

  • Tensión de entrada de frecuencia - 30 Hz

  • Clase de precisión - 999999

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

241307

Ref.Sonepar

248328

EAN

04547648453622

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

100...240 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

100...240 V

Tensión de entrada a CC:

12...24 V

Tensión de entrada de frecuencia:

30 Hz

Clase de precisión:

999999

Pérdida de potencia:

9.6 W

Tipo de tensión:

Otros

Modelo:

Carril DIN

Versión modular:

no

Anchura:

72 mm

Altura:

72 mm

Anchura en módulos:

4

Mecanismo de medición:

Digital

Número de dígitos:

6

Con función de reinicialización:

sí

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

2

72x72 SPST 2 Etapas 6 dig. Sal. Trans 100 a 240 VA

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON