OMRON - CONTADOR TIEMPO LCD 6 DIGITOS 100/240VCA GRIS - 243928
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje frontal
Modelo - Digital
Área de cuenta - 99999.9 h
Función de reinicio - Botón pulsador de reinicio/de entrada
Indicación de funcionamiento - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
243928
Ref.Sonepar
1186943
EAN
4547648353595
Método de montaje:
Montaje frontal
Modelo:
Digital
Área de cuenta:
99999.9 h
Función de reinicio:
Botón pulsador de reinicio/de entrada
Indicación de funcionamiento:
sí
Número de dígitos:
6
Intervalo de tensión primaria:
100...240 V
Tipo de tensión:
CA
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
0...0 Hz
Tipo de accionador:
Cuarzo
Precisión por día:
10 s
Anchura:
48 mm
Altura:
24 mm
Anchura en módulos:
2.7
Profundidad constructiva:
80 mm
Anchura de placa frontal:
48 mm
Altura de placa frontal:
24 mm
Diámetro de apertura de panel:
-8888 mm
Montaje hasta el máximo de grosor de pared:
6 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4


