OMRON - CONTADOR TIEMPO LCD GRIS H7ET-NFV - 672681
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje frontal
Modelo - Digital
Área de cuenta - 999999.9 h
Función de reinicio - Reinicio-entrada
Indicación de funcionamiento - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
672681
Ref.Sonepar
712070
EAN
04548583755956
Método de montaje:
Montaje frontal
Modelo:
Digital
Área de cuenta:
999999.9 h
Función de reinicio:
Reinicio-entrada
Indicación de funcionamiento:
sí
Número de dígitos:
7
Intervalo de tensión primaria:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...60 Hz
Precisión por día:
10 s
Anchura:
48 mm
Altura:
24 mm
Anchura en módulos:
2.7
Profundidad constructiva:
48.5 mm
Anchura de placa frontal:
48 mm
Altura de placa frontal:
24 mm
Diámetro de apertura de panel:
-8888 mm
Montaje hasta el máximo de grosor de pared:
48.5 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros


