OMRON - CONTADOR TIEMPO LCD GRIS H7ET-NV1 - 672658

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CONTADOR TIEMPO LCD GRIS H7ET-NV1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montaje frontal

  • Modelo - Digital

  • Área de cuenta - 999.999 h

  • Función de reinicio - Reinicio-entrada

  • Indicación de funcionamiento - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

672658

Ref.Sonepar

652385

EAN

04548583755918

Método de montaje:

Montaje frontal

Modelo:

Digital

Área de cuenta:

999.999 h

Función de reinicio:

Reinicio-entrada

Indicación de funcionamiento:

sí

Número de dígitos:

7

Intervalo de tensión primaria:

24...24 V

Tipo de tensión:

CC

Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:

0...0 Hz

Precisión por día:

10 s

Anchura:

48 mm

Altura:

24 mm

Anchura en módulos:

2.7

Profundidad constructiva:

48.5 mm

Anchura de placa frontal:

48 mm

Altura de placa frontal:

24 mm

Diámetro de apertura de panel:

48 mm

Montaje hasta el máximo de grosor de pared:

48.5 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

Otros

Tiempo LCD Gris Ent. tensión PNP/NPN 9999h