OMRON - Controlador de temperatura 1/16 DIN 48x48mm salida 12V CC 3 AUX 24V CA/CC - 689416

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Controlador de temperatura 1/16 DIN 48x48mm salida 12V CC 3 AUX 24V CA/CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 21.6...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

689416

Ref.Sonepar

314651

EAN

04549734266529

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de alimentación DC:

21.6...26.4 V

Número de circuitos de medida:

1

Posible error de registro:

no

Reinicio externo posible:

no

Rango de medición de temperatura:

-200...2300 °C

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

3

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Anchura:

48 mm

Altura:

48 mm

Profundidad:

73 mm

Controlador de temperatura, 1/16 DIN (48 x 48 mm), salida de impulsos de 12 V CC, 3 AUX, 24 V CA/CC