OMRON - Controlador de temperatura, 1/16DIN (48x48mm),1x12V DC salida de pulsos,2 auxiliares, 24V AC/DC

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Controlador de temperatura, 1/16DIN (48x48mm),1x12V DC salida de pulsos,2 auxiliares, 24V AC/DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

689401

Ref.Sonepar

1229919

EAN

04549734267342

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Número de circuitos de medida:

1

Posible error de registro:

no

Reinicio externo posible:

no

Rango de medición de temperatura:

-200...2300 °C

Rango de medida de resistencia:

0...0 Ohm

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad nominal de interruptor:

0 A

Anchura:

48 mm

Altura:

48 mm

Profundidad:

73.1 mm

Controlador de temperatura, 1/16DIN (48 x 48mm),1 x 12VDC salida de pulsos,2 AUX,No cov.,24 VAC/DC

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON