OMRON - Controlador temperatura 2 alarmas E5CC-QX2DBM-000

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Controlador temperatura 2 alarmas E5CC-QX2DBM-000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 21.6...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

669543

Ref.Sonepar

880926

EAN

04548583762350

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de alimentación DC:

21.6...26.4 V

Número de circuitos de medida:

1

Posible error de registro:

no

Reinicio externo posible:

no

Rango de medición de temperatura:

-200...2300 °C

Rango de medida de resistencia:

0...0 Ohm

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad nominal de interruptor:

0 A

Anchura:

48 mm

Altura:

48 mm

Profundidad:

67.4 mm

Ent. Universal 2 Alarmas Sal SSR 24Vcc/Vca Push-in+ 48x48

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON