OMRON - Controlador temperatura E5GCCX1ACM000 48x24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
392142
Ref.Sonepar
880757
EAN
04548583505469
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Número de circuitos de medida:
1
Posible error de registro:
no
Reinicio externo posible:
no
Rango de medición de temperatura:
-200...2300 °C
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Anchura:
24 mm
Altura:
48 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


