OMRON - CONTROLADOR TEMPERATURA SALIDA SSR E5GCQX1ACM000 48x24 - 392095

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CONTROLADOR TEMPERATURA SALIDA SSR E5GCQX1ACM000 48x24

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

392095

Ref.Sonepar

463279

EAN

04548583505148

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

100...240 V

Número de circuitos de medida:

1

Posible error de registro:

no

Reinicio externo posible:

no

Rango de medición de temperatura:

-200...2300 °C

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Anchura:

24 mm

Altura:

48 mm

Profundidad:

90 mm

Ctrl.Temp,Ent.Univ,Sal.SSR,1sal.aux,100-240VAC,Conx.rápida,48x24