OMRON - CONVERSOR RS232-RS422/RS485 - 147038

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CONVERSOR RS232-RS422/RS485

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - no

  • Fast Ethernet - no

  • Gigabit Ethernet - no

  • Potencia mediante Ethernet - no

  • Número de puertos de 10 Mbps BNC - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

147038

Ref.Sonepar

1186650

EAN

04536854855863

Ethernet:

no

Fast Ethernet:

no

Gigabit Ethernet:

no

Potencia mediante Ethernet:

no

Número de puertos de 10 Mbps BNC:

0

Número de puertos de 10 Mbps AUI:

0

Número de puertos de 10 Mbps de ST:

0

Número de puertos de 10 Mbps de SC:

0

Número de puertos 10 Mbps VF-45:

0

Número de puertos 10 Mbps MTRJ:

0

Número de puertos 10 Mbps RJ45:

0

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

0

Número de puertos de 100 Mbps RJ45:

0

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos de 100 Mbps ST:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

0

Número de puertos 100 Mbps VF-45:

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

0

Número de puertos 1000 Mbps LC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps LC (LX):

0

Número de puertos 10 Gbps SC (SX):

0

Número de puertos 10 Gbps SC (LX):

0

Número de puertos 10 Gbps LC (SX):

0

Número de puertos 10 Gbps LC (LX):

0

Número de puertos GBIC (SX):

0

Número de puertos GBIC (LX):

0

Número de puertos Mini-GBIC (SX):

0

Número de puertos Mini-GBIC (LX):

0

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Montaje en carriles posible:

no

Controlado:

no

Tipo de fabricación:

Otros

Altura:

34 mm

Anchura:

18.2 mm

Profundidad:

38.8 mm

Módulo Adaptador RS232 + RS422/485

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON