Artículo bonificable CAE

OMRON - Convertidor MX2 trifásico 380-480V CA 5,5/7,5kW - 379084

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Convertidor MX2 trifásico 380-480V CA 5,5/7,5kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Número de salidas de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

7781 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

379084

Ref.Sonepar

181030

EAN

04548583484375

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Número de salidas de fases:

3

Frecuencia máxima de salida:

580 Hz

Máxima tensión de salida:

480 V

Corriente de salida nominal I2N:

17.5 A

Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal:

7.5 kW

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

5.5 kW

Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa:

5 %

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

10 %

Con unidad de control:

sí

Aplicación en área industrial permitida:

sí

Aplicación en área doméstica y comercial permitido:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

sí

Protocolo de soporte para CAN:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

sí

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

sí

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

1

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Con conexión a PC:

sí

Resistencia de frenado integrada:

sí

Operación de 4 cuadrantes posible:

sí

Tipo de convertidor:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Altura:

260 mm

Anchura:

140 mm

Profundidad:

155 mm

MX2 Trifásico, 400VAC, 5,5/7,5KW, 14,8/17,5A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hzr

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON