OMRON - CONVFR.MX2 MONO,200V AC,0,75/1,1KW,5,0/6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas protegidas de semiconductor - 2
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0
Número de haces de luz - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
695711
Ref.Sonepar
1029363
EAN
04549734453509
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
2
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Número de haces de luz:
4
Modelo:
Transmisor y receptor separados
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector axial
Tipo de salida de conmutador de OSSD:
PNP/NPN
Potencia de detección para cuerpos de prueba:
0 mm
Alcance de la entrega del sistema unidireccional:
Transmisor y receptor
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
300 mA
Tiempo de reacción:
8 ms
Intervalo de transmisión del campo de seguridad:
20 m
Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:
24 V
Tipo de tensión:
CC
Separación entre haz de luz:
300 mm
Temperatura ambiente:
-30...55 °C
Longitud de onda del sensor:
870 nm
En cascada:
no
Con función de silenciador:
sí
Con codificación de haz de luz:
sí
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
sí
Con bloqueo de reinicio:
sí
Conmutación posible:
sí
Por notificación de fallo:
no
Sistema de análisis de condición:
no
Anchura:
32 mm
Altura:
38 mm
Longitud:
1070 mm
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de seguridad según IEC 61496-1:
4
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


