OMRON - CPU 12/8 ENTRADAS CC SALIDAS RELÉ TRTLCD RTC 24DC

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CPU 12/8 ENTRADAS CC SALIDAS RELÉ TRTLCD RTC 24DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 10.8...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Corriente de conmutación - 5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

240993

Ref.Sonepar

1187152

EAN

4547648391269

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

10.8...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Corriente de conmutación:

5 A

Número de entradas analógicas:

2

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas digitales:

12

Número de salidas digitales:

8

Con salida de relé:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

1

Número de interfaces HW RS485:

1

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Redundancia:

no

Con visualizador:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Dispositivo básico:

sí

Ampliable:

sí

Dispositivo de expansión:

sí

Con temporizador:

no

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

sí

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

122.5 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

56 mm

CPU 12/8 entradas CC salidas relé TRTLCD RTC 24DC

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON