OMRON - CTD.DIG.ENCHBL.11 PINES,48X48MM,IP66,6D - 700353
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 20.4...26.4 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 20.4...26.4 V
Tensión de entrada a CC - 12...48 V
Tensión de entrada de frecuencia - 30 Hz
Clase de precisión - -8888
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700353
Ref.Sonepar
925922
EAN
04549734670029
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
20.4...26.4 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
20.4...26.4 V
Tensión de entrada a CC:
12...48 V
Tensión de entrada de frecuencia:
30 Hz
Clase de precisión:
-8888
Pérdida de potencia:
3.3 W
Tipo de tensión:
CA/CC
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
48 mm
Altura:
48 mm
Anchura en módulos:
2.7
Mecanismo de medición:
Digital
Número de dígitos:
6
Con función de reinicialización:
sí
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
1


