OMRON - CTD.DIG.ENCHBL.11 PINES,48x48mm,IP66,6D CONTEO,TACOM.SAL.RL.SPDT 3A,ALIM.12-48V - 700366

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CTD.DIG.ENCHBL.11 PINES,48x48mm,IP66,6D CONTEO,TACOM.SAL.RL.SPDT 3A,ALIM.12-48V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de medición - 0...0 1/min

  • Clase de precisión - -8888

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Modelo - Montaje frontal

  • Versión modular - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700366

Ref.Sonepar

1197373

EAN

04549734670159

Intervalo de medición:

0...0 1/min

Clase de precisión:

-8888

Tipo de tensión:

CA/CC

Modelo:

Montaje frontal

Versión modular:

no

Anchura:

48 mm

Altura:

48 mm

Anchura en módulos:

2.7

Mecanismo de medición:

Digital

Curvatura máxima de la aguja:

0 °

Alumbrado de escalas:

no

Contador digital, enchufable, 11 pines, 48x48mm, IP66, 6 dígitos de conteo, tacómetro, salida relé SPDT 3A, alimentación 12-48V DC / 24V AC, suministro auxiliar 12V DC

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON