OMRON - CTD.DIG.ENCHBL.TERM.RSCD.48X48MM,IP66,6D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 100...240 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 100...240 V
Tensión de entrada a CC - 0...0 V
Tensión de entrada de frecuencia - 30 Hz
Clase de precisión - -8888
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700355
Ref.Sonepar
1000972
EAN
04549734670043
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de entrada a CC:
0...0 V
Tensión de entrada de frecuencia:
30 Hz
Clase de precisión:
-8888
Pérdida de potencia:
3.3 W
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Montaje frontal
Versión modular:
no
Anchura:
48 mm
Altura:
48 mm
Anchura en módulos:
2.7
Mecanismo de medición:
Digital
Número de dígitos:
6
Con función de reinicialización:
sí
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
1
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


