OMRON - CTD.DIG.TERM.RSCD.48X48MM,IP66,6D RECUEN

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CTD.DIG.TERM.RSCD.48X48MM,IP66,6D RECUEN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 100...240 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 100...240 V

  • Tensión de entrada a CC - 0...0 V

  • Tensión de entrada de frecuencia - 30 Hz

  • Clase de precisión - -8888

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700359

Ref.Sonepar

942489

EAN

04549734670081

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

100...240 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

100...240 V

Tensión de entrada a CC:

0...0 V

Tensión de entrada de frecuencia:

30 Hz

Clase de precisión:

-8888

Pérdida de potencia:

3.3 W

Tipo de tensión:

CA

Modelo:

Montaje frontal

Versión modular:

no

Anchura:

48 mm

Altura:

48 mm

Anchura en módulos:

2.7

Mecanismo de medición:

Digital

Número de dígitos:

6

Con función de reinicialización:

sí

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

0

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

2

Contador digital, terminales roscados, 48 x 48 mm, IP66, 6 dígitos de recuento, multifunción: 1 y 2 etapas, total, lote, doble, contador doble, tacómetro, salida de relé SPST y SPDT, alimentación de 100-240 VCA, alimentación auxiliar de 12 VCC

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON