OMRON - CTD.DIG.TERM.TORN.48x48mm,IP66,6D CONTEO,MULTIF.: 1 2 ETAPAS,TOTAL,POR LOTES,DBL

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CTD.DIG.TERM.TORN.48x48mm,IP66,6D CONTEO,MULTIF.: 1 2 ETAPAS,TOTAL,POR LOTES,DBL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensión de entrada a CC - 12...48 V

  • Tensión de entrada de frecuencia - 30 Hz

  • Clase de precisión - -8888

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700364

Ref.Sonepar

911000

EAN

04549734670135

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de entrada a CC:

12...48 V

Tensión de entrada de frecuencia:

30 Hz

Clase de precisión:

-8888

Pérdida de potencia:

3.3 W

Tipo de tensión:

CA/CC

Modelo:

Montaje frontal

Versión modular:

no

Anchura:

48 mm

Altura:

48 mm

Anchura en módulos:

2.7

Mecanismo de medición:

Digital

Número de dígitos:

6

Con función de reinicialización:

sí

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

1

Contador digital terminales roscados 48x48 mm, IP66, 6 dígitos de conteo, multifunc-contador 1 y 2 etapas, total por lotes, dual, doble cont, tacómetro, salida de Transistor SPST y relé SPDT, alimentación de 12-48 V CC / 24 V CA, alim aux de 12 V CC

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON